Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Tokozott működtető vészgomb SN003526 - XALK178EH7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Tokozott működtető vészgomb SN003526

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Parancshelyek száma - 1

  • Nyomógombok száma - 0

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen

  • Fényjelzők száma - 0

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119413930

Sonepar cikkszám

SN003526

Gyártói cikkszám

XALK178EH7

Gyártói típuskód

Harmony XALK178EH7

Parancshelyek száma:

1

Nyomógombok száma:

0

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Fényjelzők száma:

0

Ház anyaga:

műanyag

Ház felső részének színe:

sárga

Védettség (IP):

IP67

Választókapcsolók száma:

0

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

125-600 V

Kulcsos kapcsolók száma:

0

Gomba alakú gombok száma:

1

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

120-600 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

120-600 V

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Ház színe:

szürke

Védettség (NEMA):

4X, 13

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Ex-osztály:

nincs

Tokozott működtető vészgomb