Schneider - Tokozott működtető vészgomb SN071189 - XALK1781H29
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 1
Nyomógombok száma - 0
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Fényjelzők száma - 0
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480668982
Sonepar cikkszám
SN071189
Gyártói cikkszám
XALK1781H29
Gyártói típuskód
Harmony XALK1781H29
Parancshelyek száma:
1
Nyomógombok száma:
0
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Fényjelzők száma:
0
Ház anyaga:
műanyag
Ház felső részének színe:
sárga
Védettség (IP):
IP67
Választókapcsolók száma:
0
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
125-600 V
Kulcsos kapcsolók száma:
0
Gomba alakú gombok száma:
1
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
120-600 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
120-600 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Ház színe:
szürke
Védettség (NEMA):
4X, 13
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Ex-osztály:
nincs