Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - tokozott nyomógomb, 2 ny.gomb IP66 SX015489 - XALD222E

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - tokozott nyomógomb, 2 ny.gomb IP66 SX015489

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Parancshelyek száma - 2

  • Nyomógombok száma - 2

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Fényjelzők száma - 0

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110114171

Sonepar cikkszám

SX015489

Gyártói cikkszám

XALD222E

Gyártói típuskód

Harmony XALD222E

Parancshelyek száma:

2

Nyomógombok száma:

2

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Fényjelzők száma:

0

Ház anyaga:

műanyag

Ház felső részének színe:

szürke

Védettség (IP):

IP66

Választókapcsolók száma:

0

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

125-600 V

Kulcsos kapcsolók száma:

0

Gomba alakú gombok száma:

0

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

120-600 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

120-600 V

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

2

Váltóérintkezők száma:

0

Ház színe:

szürke

Védettség (NEMA):

4X, 13

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Ex-osztály:

nincs

Schneider Automatizálási Kampány 2024