Schneider - Tokozott nyomógomb, 2 nyomógomb IP66 SN028689 - XALD211H29
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 2
Nyomógombok száma - 2
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Fényjelzők száma - 0
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110114423
Sonepar cikkszám
SN028689
Gyártói cikkszám
XALD211H29
Gyártói típuskód
Harmony XALD211H29
Parancshelyek száma:
2
Nyomógombok száma:
2
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Fényjelzők száma:
0
Ház anyaga:
műanyag
Ház felső részének színe:
szürke
Védettség (IP):
IP66
Választókapcsolók száma:
0
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
125-600 V
Kulcsos kapcsolók száma:
0
Gomba alakú gombok száma:
0
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
120-600 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
120-600 V
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Ház színe:
szürke
Védettség (NEMA):
4X, 13
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Ex-osztály:
nincs