Schneider - Tokozott nyomógomb, 3 ny.gomb IP66 SX015494 - XALD3114
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 3
Nyomógombok száma - 3
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Fényjelzők száma - 0
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110252224
Sonepar cikkszám
SX015494
Gyártói cikkszám
XALD3114
Gyártói típuskód
XALD3114
Parancshelyek száma:
3
Nyomógombok száma:
3
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Fényjelzők száma:
0
Ház anyaga:
műanyag
Ház felső részének színe:
szürke
Védettség (IP):
IP66
Választókapcsolók száma:
0
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Kulcsos kapcsolók száma:
0
Gomba alakú gombok száma:
0
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Védettség (NEMA):
egyéb