Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Tokozott nyomógomb vészleáll. jellel SN121473 - XALK178FH29

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Tokozott nyomógomb vészleáll. jellel SN121473

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Parancshelyek száma - 1

  • Nyomógombok száma - 0

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen

  • Fényjelzők száma - 0

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119051859

Sonepar cikkszám

SN121473

Gyártói cikkszám

XALK178FH29

Gyártói típuskód

Harmony XALK178FH29

Parancshelyek száma:

1

Nyomógombok száma:

0

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Fényjelzők száma:

0

Ház anyaga:

műanyag

Ház felső részének színe:

sárga

Védettség (IP):

egyéb

Választókapcsolók száma:

0

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

125-600 V

Kulcsos kapcsolók száma:

0

Gomba alakú gombok száma:

1

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

120-600 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

120-600 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

2

Váltóérintkezők száma:

0

Ház színe:

szürke

Védettség (NEMA):

4X, 13

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Ex-osztály:

nincs

Ez a Harmony XALK termék egy komplett, azonnal használható vezérlőállomás a vészleállító vagy kikapcsoló funkcióhoz. 40 mm átmérőjű gombnyomógombbal rendelkezik, amely a legendatartón piros EMERGENCY STOP felirattal van jelölve. Az IP66, IP67, IP69, IP69K szabványoknak köszönhetően ütésálló, porálló, vízálló és rezgésálló, így ideális a zord környezetben való működéshez. Ez a vezérlőállomás jó ellenállást biztosít a vegyi anyagokkal szemben, köszönhetően az elektromos kettős szigetelésnek. Széles üzemi hőmérséklet-tartománya -40°C és 70°C között lehetővé teszi a termék sokoldalú felhasználását. Kettős szigetelésű polikarbonát burkolatot biztosít, világosszürke (RAL 7035) burkolati alappal és sárga (RAL 1021) burkolattal. Ez a vezérlőállomás kiválóan alkalmas ipari, épületi és infrastrukturális alkalmazásokhoz. Ez a vezérlőállomás megfelel az IEC, UL, CSA szabványoknak, valamint a CE-jelölésnek. Kompatibilis az thenbspHarmonynbspXB5 vezérlő- és jelzőegységek sorozatával, így a kör és négyzet alakú fejek széles választékát kínálja. A Harmony XALD és XALK vezérlőállomások vagy teljesen összeszerelt egységként, vagy az ügyfél által összeszerelhető, testre szabható megoldásként kaphatók.