Schneider - Tokozott nyomógomb, zöld IP54 SN071494 - XALE33V1B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 2
Nyomógombok száma - 2
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Fényjelzők száma - 1
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119017985
Sonepar cikkszám
SN071494
Gyártói cikkszám
XALE33V1B
Gyártói típuskód
HARRMONY5 XALE33V1B
Parancshelyek száma:
2
Nyomógombok száma:
2
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Fényjelzők száma:
1
Ház anyaga:
műanyag
Ház felső részének színe:
szürke
Védettség (IP):
IP54
Választókapcsolók száma:
0
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Kulcsos kapcsolók száma:
0
Gomba alakú gombok száma:
0
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
24-24 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
24-24 V
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0