Schneider - Tokozott síncsatorna 2500A élre forduló Z elem SN130819 - KTA2500ZC42
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Pólusszám - 3
Rugalmas - Nem
Névleges áram AC 50 Hz - 1000 A
Hosszúság - 0.58 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485027258
Sonepar cikkszám
SN130819
Gyártói cikkszám
KTA2500ZC42
Gyártói típuskód
KTA2500ZC42
Kivitel:
egyéb
Pólusszám:
3
Rugalmas:
Nem
Névleges áram AC 50 Hz:
1000 A
Hosszúság:
0.58 m
Névleges feszültség AC 50 Hz:
1000-1000 V
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Szín:
fehér
Védettség (IP):
IP55
RAL-szám:
9001
Tokozott síncsatorna 2500A élre forduló Z elem