Schneider - Tokozott síncsatorna egyenes elem 25A 3 méter, fehér IP55 SN081208 - KBA25ED4302W
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 25 A
Hosszúság - 3000 mm
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4
Védettség (IP) - IP55
Leágazások száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480498763
Sonepar cikkszám
SN081208
Gyártói cikkszám
KBA25ED4302W
Gyártói típuskód
Canalis KBA25ED4302W
Névleges áram AC 50 Hz:
25 A
Hosszúság:
3000 mm
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Védettség (IP):
IP55
Leágazások száma:
2
Kivitel:
egyes
Pólusszám:
4
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-400 V
Szín:
fehér
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
9003
Szélesség:
30 mm
Magasság:
46 mm
Tokozott síncsatorna egyenes elem 25A 3 méter, fehér IP55