Schneider - Tokozott síncsatorna élre forduló Z elem 2500A SN130823 - KTA2500ZC41
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Pólusszám - 3
Rugalmas - Nem
Névleges áram AC 50 Hz - 1000 A
Hosszúság - 0.58 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485027241
Sonepar cikkszám
SN130823
Gyártói cikkszám
KTA2500ZC41
Gyártói típuskód
KTA2500ZC41
Kivitel:
egyéb
Pólusszám:
3
Rugalmas:
Nem
Névleges áram AC 50 Hz:
1000 A
Hosszúság:
0.58 m
Névleges feszültség AC 50 Hz:
1000-1000 V
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Szín:
fehér
Védettség (IP):
IP55
RAL-szám:
9001
Tokozott síncsatorna élre forduló Z elem 2500A