Nem visszaküldhető

Schneider - Tokozott síncsatorna idom lapra forduló könyökelem 1000A IP55 SN086576 - KSA1000DLF4A

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Tokozott síncsatorna idom lapra forduló könyökelem 1000A IP55 SN086576

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - L-szekrény

  • Pólusszám - 5

  • Rugalmas - Nem

  • Névleges áram AC 50 Hz - 1000 A

  • Hosszúság - 785 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480003592

Sonepar cikkszám

SN086576

Gyártói cikkszám

KSA1000DLF4A

Gyártói típuskód

KSA1000DLF4A

Kivitel:

L-szekrény

Pólusszám:

5

Rugalmas:

Nem

Névleges áram AC 50 Hz:

1000 A

Hosszúság:

785 m

Névleges feszültség AC 50 Hz:

230-690 V

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Szín:

fehér

Védettség (IP):

IP55

RAL-szám:

9001

Tokozott síncsatorna idom lapra forduló könyökelem 1000A