Schneider - Tokozott síncsatorna lapra forduló könyök idom 1000A IP55 SN086575 - KSA1000DLE4A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - L-szekrény
Pólusszám - 5
Rugalmas - Nem
Névleges áram AC 50 Hz - 1000 A
Hosszúság - 785 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480003554
Sonepar cikkszám
SN086575
Gyártói cikkszám
KSA1000DLE4A
Gyártói típuskód
KSA1000DLE4A
Kivitel:
L-szekrény
Pólusszám:
5
Rugalmas:
Nem
Névleges áram AC 50 Hz:
1000 A
Hosszúság:
785 m
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-690 V
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Szín:
fehér
Védettség (IP):
IP55
RAL-szám:
9001
Tokozott síncsatorna lapra forduló könyök idom 1000A