Schneider - Tokozott vészgomb, TTR SX015520 - XALK178TQ
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Reteszelés feloldásának módja - fordító kireteszelés
Védettség (IP) - egyéb
Világítással - Nem
Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros csatlakozás
Kupak átmérője - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480669026
Sonepar cikkszám
SX015520
Gyártói cikkszám
XALK178TQ
Gyártói típuskód
XALK178TQ
Reteszelés feloldásának módja:
fordító kireteszelés
Védettség (IP):
egyéb
Világítással:
Nem
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Kupak átmérője:
40 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Tokozott vészgomb, TTR