Schneider - Tömítő készlet SBM dobozhoz SX011604 - NSYPPSB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 22.5 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 11.45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480520778
Sonepar cikkszám
SX011604
Gyártói cikkszám
NSYPPSB
Gyártói típuskód
NSYPPSB
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
22.5 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
11.45 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
14.6 mm
Szín:
zöld
RAL-szám:
6037
Tömítő készlet SBM dobozhoz