Schneider - Tömör ajtó az illesztődobozokhoz, 2 soroshoz, kulcsos zárral IP40 GT70309 - PRA07218
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - műanyag
Szélesség - 200 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303432359751
Sonepar cikkszám
GT70309
Gyártói cikkszám
PRA07218
Gyártói típuskód
Multi9 PRA07218
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
műanyag
Szélesség:
200 mm
Szín:
fehér
Magasság:
450 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
28 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
egyéb
PRAGMA Teli ajtó illesztődobozokhoz, 2 soros, fehér. termékcsalád: Pragma - tartozék/külön alkatrész kategória: szekrény kiegészítők - piaci szegmens: lakossági, kiskereskedelmi.