Schneider - Tömör ajtó G szekrényhez 12M IP40 SX067069 - LVS08124
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481879028
Sonepar cikkszám
SX067069
Gyártói cikkszám
LVS08124
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08124
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Szín:
fehér
Magasság:
630 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
36 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Tömör ajtó G szekrényhez 12M IP40