Schneider - Tömör ajtó G szekrényhez 18M IP40 SX067071 - LVS08126
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481879042
Sonepar cikkszám
SX067071
Gyártói cikkszám
LVS08126
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08126
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Szín:
fehér
Magasság:
930 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
36 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Teli ajtó a PrismaSeT G falra szerelhető szekrényhez. A terméket a szekrény elejére kell felszerelni. A névleges szélesség 600 mm. A névleges magasság 930 mm. Az ajtó acéllemezből (RAL 9003) készült, és IP 30/4X védettségi fokozattal rendelkezik. Balra vagy jobbra nyíló zsanérok (130°-os nyitási szög). Az ajtó 1 kulcsos zárral rendelkezik (405-ös kulcs). Elektroforetikusan felületkezelt és hőpolimerizált poliészter–epoxival porszórt.