Schneider - Tömör ajtó G szekrényhez 6M IP40 SX067067 - LVS08122
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481879004
Sonepar cikkszám
SX067067
Gyártói cikkszám
LVS08122
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08122
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Szín:
fehér
Magasság:
330 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
36 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Tömör ajtó G szekrényhez 6M IP40