Schneider - Tömör ajtó G szekrényhez 9M IP40 SX067068 - LVS08123
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481879011
Sonepar cikkszám
SX067068
Gyártói cikkszám
LVS08123
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08123
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Szín:
fehér
Magasság:
480 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
36 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Tömör ajtó G szekrényhez 9M IP40