Schneider - Tömör ajtó G szekrényhez W850 33M IP40 SX067114 - LVS08254
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 850 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
195 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481878304
Sonepar cikkszám
SX067114
Gyártói cikkszám
LVS08254
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08254
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
850 mm
Szín:
fehér
Magasság:
1680 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
40 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Tömör ajtó G szekrényhez W850 33M IP40