Schneider - Tömör ajtó Pack-hoz 2S IP40 SX067044 - LVS08082
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 550 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481878908
Sonepar cikkszám
SX067044
Gyártói cikkszám
LVS08082
Gyártói típuskód
Prisma SeT LVS08082
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
550 mm
Szín:
fehér
Magasság:
480 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
22 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Tömör ajtó Pack-hoz 2S IP40