Schneider - Tömör FL21 kábelbevezető membrán SX067328 - LVS08881
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vak
Típus - egyenes
Szélesség - 300 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
36 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481879493
Sonepar cikkszám
SX067328
Gyártói cikkszám
LVS08881
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08881
Kivitel:
vak
Típus:
egyenes
Szélesség:
300 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
1
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
8 mm
Menet fajtája:
metrikus
Tömör FL21 kábelbevezető membrán