Nem visszaküldhető

Schneider - Tömszelence átmérő 25 mm IP55 SX059288 - ISM71072

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Tömszelence átmérő 25 mm IP55 SX059288

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábelátmérőhöz - 4-25 mm

  • Kivitel - zárt

  • Kábelbevezetés - kerek

  • Furatátmérő - 29 mm

  • Kábelek száma - 1-1

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3303432363826

Sonepar cikkszám

SX059288

Gyártói cikkszám

ISM71072

Gyártói típuskód

ISM71072

Kábelátmérőhöz:

4-25 mm

Kivitel:

zárt

Kábelbevezetés:

kerek

Furatátmérő:

29 mm

Kábelek száma:

1-1

Falvastagsághoz:

2-2 mm

Tömszelence betét:

Igen

Teljes hossz:

15 mm

Szín:

szürke

Anyag:

egyéb

Húzásmentesítés:

Nem

Zsugortechnika:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP55

Vízálló:

Igen

Tűzálló:

Nem

Gáz sűrűség:

Nem

Szögkivitelezés:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

kezeletlen

Alkalmazási hőmérséklet:

-20-40 °C

Tömszelence átmérő 25 mm IP55