Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Tömszelence Pg13,5 műa IP55 G60684 - 83993

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Tömszelence Pg13,5 műa IP55 G60684

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 13.5

  • Kábelátmérőhöz - 9-12 mm

  • Anyag - műanyag

  • Csavarmenet hossza - 9 mm

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430839934

Sonepar cikkszám

G60684

Gyártói cikkszám

83993

Gyártói típuskód

Mureva 83993

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

13.5

Kábelátmérőhöz:

9-12 mm

Anyag:

műanyag

Csavarmenet hossza:

9 mm

Védettség (IP):

IP65

Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:

egyéb

Szín:

szürke

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Ellenanyával:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Kulcsméret:

24 mm

Menet emelkedése:

1.41 mm

Többszörös tömítés:

Nem

Kivitel:

egyenes

Hatszög élmérete:

0 mm

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Igen

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Nyílásba beakadó:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Osztható csavarozás:

Igen

EMC változat:

Nem

Tömítés fajtája:

kivágható tömítőgyűrű

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-40 °C

Árnyékolt:

Nem

Megerősített kábelhez:

Nem

Tömszelence ház kötéstípusa:

csavarozás

RAL-szám:

7035

Szigetelés anyaga:

egyéb

Tömszelence, PG13,5. termékcsalád: Kaedra. Előnyök : 3 X praktikusabb A Kaedra rendszer egyesíti a villamos létesítmények lényeges funkcióit: az energiaellátást, energiaelosztást, a védelmet és a vezérlést. Felhasználásuk munkaidő-megtakarítással jár és a