Schneider - Tömszelence Pg21 műa IP55 G60686 - 83995
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 21
Kábelátmérőhöz - 14-17 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 11 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430839958
Sonepar cikkszám
G60686
Gyártói cikkszám
83995
Gyártói típuskód
Mureva 83995
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
21
Kábelátmérőhöz:
14-17 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
11 mm
Védettség (IP):
IP65
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Ellenanyával:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Kulcsméret:
33 mm
Menet emelkedése:
1.59 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Hatszög élmérete:
0 mm
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Igen
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Nyílásba beakadó:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Igen
EMC változat:
Nem
Tömítés fajtája:
kivágható tömítőgyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-40 °C
Árnyékolt:
Nem
Megerősített kábelhez:
Nem
Tömszelence ház kötéstípusa:
csavarozás
RAL-szám:
7035
Szigetelés anyaga:
egyéb