Schneider - Tömszelence Pg36 műa IP55 G60688 - 83997
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 36
Kábelátmérőhöz - 28-36 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 13 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430839972
Sonepar cikkszám
G60688
Gyártói cikkszám
83997
Gyártói típuskód
Kaedra 83997
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
36
Kábelátmérőhöz:
28-36 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
13 mm
Védettség (IP):
IP65
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Ellenanyával:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Kulcsméret:
53 mm
Menet emelkedése:
1.59 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Hatszög élmérete:
0 mm
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Igen
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Nyílásba beakadó:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Igen
EMC változat:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-40 °C
Árnyékolt:
Nem
Megerősített kábelhez:
Nem
RAL-szám:
7035