Schneider - Trafo 230 / 115 V 1000 VA ipari Telemechanic IP20 G04756 - ABL6TS100G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. primerfeszültség - 230-400 V
Biztonsági transzformátor kivitel - Igen
Szekunder feszültség 1 - 115-115 V
Leválasztó transzformátor kivitel - Igen
2. primerfeszültség - 385-415 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G04756
Gyártói cikkszám
ABL6TS100G
Gyártói típuskód
ABL6TS100G
1. primerfeszültség:
230-400 V
Biztonsági transzformátor kivitel:
Igen
Szekunder feszültség 1:
115-115 V
Leválasztó transzformátor kivitel:
Igen
2. primerfeszültség:
385-415 V
Névleges látszólagos teljesítmény:
1000 VA
Védettség (IP):
IP20
Rövidzárbiztos:
Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Szélesség:
174 mm
Magasság:
180 mm
Mélység:
146 mm
Platina szerelésre alkalmas:
Nem
Gyűrűmag:
Nem
Egytekercses transzformátor kivitel:
Nem
Szigetelési osztály IEC 85 szerint:
B
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
3.04 %