Schneider - Trafo 230 / 115 V 2500 VA ipari Telemechanic IP20 G04760 - ABL6TS250G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. primerfeszültség - 230-400 V
Biztonsági transzformátor kivitel - Igen
Szekunder feszültség 1 - 115-115 V
Leválasztó transzformátor kivitel - Igen
2. primerfeszültség - 380-420 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110601305
Sonepar cikkszám
G04760
Gyártói cikkszám
ABL6TS250G
Gyártói típuskód
ABL6TS250G
1. primerfeszültség:
230-400 V
Biztonsági transzformátor kivitel:
Igen
Szekunder feszültség 1:
115-115 V
Leválasztó transzformátor kivitel:
Igen
2. primerfeszültség:
380-420 V
Névleges látszólagos teljesítmény:
2500 VA
Védettség (IP):
IP20
Rövidzárbiztos:
Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Szélesség:
198 mm
Magasság:
335 mm
Mélység:
145 mm
Platina szerelésre alkalmas:
Nem
Gyűrűmag:
Nem
Vezetékanyag:
egyéb
Egytekercses transzformátor kivitel:
Nem
Szigetelési osztály IEC 85 szerint:
F
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
2.61 %