Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Trafo 230/12-24V 25VA biztonsági 5mod GT74973 - A9A15219

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Trafo 230/12-24V 25VA biztonsági 5mod GT74973

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekunder feszültség 1 - 12 V

  • Szekunder áramerősség 1 - 2 A

  • Szekunder feszültség 2 - 24 V

  • Transzformátor fajtája - biztonsági transzformátor

  • Max. kimeneti áram - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3606480097812

Sonepar cikkszám

GT74973

Gyártói cikkszám

A9A15219

Gyártói típuskód

Acti9 A9A15219

Szekunder feszültség 1:

12 V

Szekunder áramerősség 1:

2 A

Szekunder feszültség 2:

24 V

Transzformátor fajtája:

biztonsági transzformátor

Max. kimeneti áram:

0 A

Szekunder feszültség 3:

0 V

Max. kimeneti teljesítmény:

25 W

Falon kívüli:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Szekunder áramerősség 3:

0 A

Süllyesztett szerelés:

Nem

Modulszélesség:

5

Hosszúság:

60 mm

Szélesség:

90 mm

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Hővédelem:

Igen

Primer feszültség:

230 V

Szekunder áramerősség 2:

1 A

Max. teljesítményveszteség:

4 W

Magasság:

89 mm

Rövidzárbiztos:

Igen

Trafo 230/12-24V 25VA biztonsági 5mod