Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Trafo 230/12-24V 40VA biztonsági 5mod GT74975 - A9A15220

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Trafo 230/12-24V 40VA biztonsági 5mod GT74975

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekunder feszültség 1 - 12 V

  • Szekunder áramerősség 1 - 3.33 A

  • Szekunder feszültség 2 - 24 V

  • Transzformátor fajtája - biztonsági transzformátor

  • Max. kimeneti áram - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3606480097829

Sonepar cikkszám

GT74975

Gyártói cikkszám

A9A15220

Gyártói típuskód

Acti9 A9A15220

Szekunder feszültség 1:

12 V

Szekunder áramerősség 1:

3.33 A

Szekunder feszültség 2:

24 V

Transzformátor fajtája:

biztonsági transzformátor

Max. kimeneti áram:

0 A

Szekunder feszültség 3:

0 V

Max. kimeneti teljesítmény:

40 W

Falon kívüli:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Szekunder áramerősség 3:

0 A

Süllyesztett szerelés:

Nem

Modulszélesség:

5

Hosszúság:

60 mm

Szélesség:

90 mm

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Hővédelem:

Igen

Primer feszültség:

230 V

Szekunder áramerősség 2:

1.7 A

Max. teljesítményveszteség:

4 W

Magasság:

89 mm

Rövidzárbiztos:

Igen

Ez az Acti9 iTR 40 VA biztonsági transzformátor nagyon alacsony feszültségű 12 VAC vagy 24 VAC beszerzését teszi lehetővé 230 VAC hálózatról. A transzformátor biztonságos, ami azt jelenti, hogy az elsődleges és a másodlagos áramkörök tökéletesen szigetelve vannak egymástól. A tápegység 40 VA. Az üzemi frekvencia 50 Hz vagy 60 Hz. Az elsődleges feszültség 230 V~ +/-10%. A másodlagos feszültségkimenet 12 V~ vagy 24 V~ +/-5%. A beépített eszköznek köszönhetően ellenáll a rövidzárlati áramoknak. A terhelésmentes feszültség 14 V~ a 12 V~ névleges másodlagos feszültséghez. A terhelésmentes feszültség 28 V~ a 24 V~ névleges másodlagos feszültséghez. II. osztályú készülék sorkapocs árnyékolással (opcionális). A biztonsági transzformátort DIN sínre kell felszerelni, csak függőleges helyzetben. Szélessége 9 mm-es osztásban 10. A tömege 1190g. Az IEC 60529 szabvány szerinti védettség IP20 csatlakozóárnyékolással. A méret (szélesség) 90mm x (magasság) 89mm x (mélység) 60mm. A modulok szélessége 18 mm. Az üzemi hőmérséklet -20°C és 55°C között van. Tárolási hőmérséklet -25°C és 80°C között van. A termék megfelel az IEC/EN 61558-2-6 szabványnak.