Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Trafo 230/12-24V 63VA biztonsági 5mod GT74976 - A9A15222

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Trafo 230/12-24V 63VA biztonsági 5mod GT74976

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekunder feszültség 1 - 12 V

  • Szekunder áramerősség 1 - 5.25 A

  • Szekunder feszültség 2 - 24 V

  • Transzformátor fajtája - biztonsági transzformátor

  • Max. kimeneti áram - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3606480097836

Sonepar cikkszám

GT74976

Gyártói cikkszám

A9A15222

Gyártói típuskód

Acti9 A9A15222

Szekunder feszültség 1:

12 V

Szekunder áramerősség 1:

5.25 A

Szekunder feszültség 2:

24 V

Transzformátor fajtája:

biztonsági transzformátor

Max. kimeneti áram:

0 A

Szekunder feszültség 3:

0 V

Max. kimeneti teljesítmény:

63 W

Falon kívüli:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Szekunder áramerősség 3:

0 A

Süllyesztett szerelés:

Nem

Modulszélesség:

5

Hosszúság:

60 mm

Szélesség:

90 mm

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Hővédelem:

Igen

Primer feszültség:

230 V

Szekunder áramerősség 2:

2.6 A

Max. teljesítményveszteség:

4 W

Magasság:

89 mm

Rövidzárbiztos:

Igen

Ez az Acti9 iTR 63VA biztonsági transzformátor nagyon alacsony feszültségű 12 VAC vagy 24 VAC beszerzését teszi lehetővé 230 VAC hálózatról. A transzformátor biztonságos, az elsődleges és a másodlagos áramkörök tökéletesen szigetelve vannak egymástól. A tápegység 63 VA. Az üzemi frekvencia 50/60 Hz. Az elsődleges feszültség 230 V~ +/-10%. A másodlagos feszültségkimenet 12-24 V~. A beépített eszköznek köszönhetően ellenáll a rövidzárlati áramoknak. A 12 VAC névleges másodlagos feszültséghez a terhelésmentes feszültség 14 VAC. A 24 VAC névleges másodlagos feszültséghez a terhelésmentes feszültség 28 VAC. II. osztályú készülék sorkapocs árnyékolással (opcionális). A biztonsági transzformátort csak függőleges helyzetben szabad felszerelni. Szélessége 9 mm-es osztásban 10. A tömege 1309g. Az IEC 60529 szabvány szerinti védettség IP20 csatlakozóárnyékolással. A méret (szélesség) 90mm x (magasság) 89mm x (mélység) 60mm. A modulok szélessége 18 mm. Az üzemi hőmérséklet -20°C és + 55°C között van. Tárolási hőmérséklet: -25°C - + 80°C. A termék megfelel az IEC/EN 61558-2-6 szabványnak.