Schneider - Trafo 230 / 12 V 160 VA ipari Telemechanic IP20 G17270 - ABL6TS16J
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. primerfeszültség - 230-400 V
Biztonsági transzformátor kivitel - Igen
Szekunder feszültség 1 - 12-12 V
Leválasztó transzformátor kivitel - Igen
2. primerfeszültség - 385-415 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110880328
Sonepar cikkszám
G17270
Gyártói cikkszám
ABL6TS16J
Gyártói típuskód
ABL6TS16J
1. primerfeszültség:
230-400 V
Biztonsági transzformátor kivitel:
Igen
Szekunder feszültség 1:
12-12 V
Leválasztó transzformátor kivitel:
Igen
2. primerfeszültség:
385-415 V
Névleges látszólagos teljesítmény:
160 VA
Szekunder feszültség 2:
0-0 V
Védettség (IP):
IP20
Primer feszültség 10:
0-0 V
Primer feszültség 9:
0-0 V
Szekunder feszültség 3:
0-0 V
Rövidzárbiztos:
Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Szélesség:
106 mm
Szekunder feszültség 8:
0-0 V
Magasság:
109 mm
Mélység:
81 mm
Platina szerelésre alkalmas:
Nem
Gyűrűmag:
Nem
Vezetékanyag:
egyéb
Egytekercses transzformátor kivitel:
Nem
3. primerfeszültség:
0-0 V
Primer feszültség 4:
0-0 V
Primer feszültség 5:
0-0 V
Primer feszültség 6:
0-0 V
Primer feszültség 7:
0-0 V
Primer feszültség 8:
0-0 V
Szekunder feszültség 4:
0-0 V
Szekunder feszültség 5:
0-0 V
Szekunder feszültség 6:
0-0 V
Szekunder feszültség 7:
0-0 V
Szekunder feszültség 9:
0-0 V
Szekunder feszültség 10:
0-0 V
Szigetelési osztály IEC 85 szerint:
B
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
6.9 %