Schneider - Trafo 230 / 12 V 250 VA ipari Telemechanic IP20 G17271 - ABL6TS25J
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
1. primerfeszültség - 207-253 V
Biztonsági transzformátor kivitel - Igen
Szekunder feszültség 1 - 12-12 V
Leválasztó transzformátor kivitel - Igen
2. primerfeszültség - 360-440 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110880359
Sonepar cikkszám
G17271
Gyártói cikkszám
ABL6TS25J
Gyártói típuskód
ABL6TS25J
1. primerfeszültség:
207-253 V
Biztonsági transzformátor kivitel:
Igen
Szekunder feszültség 1:
12-12 V
Leválasztó transzformátor kivitel:
Igen
2. primerfeszültség:
360-440 V
Névleges látszólagos teljesítmény:
250 VA
Védettség (IP):
IP20
Rövidzárbiztos:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Szélesség:
120 mm
Magasság:
122 mm
Mélység:
85 mm
Platina szerelésre alkalmas:
Nem
Gyűrűmag:
Nem
Egytekercses transzformátor kivitel:
Nem
Szigetelési osztály IEC 85 szerint:
B
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
5.47 %