Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Trafo 230//230 V 25 VA ipari Telemechanic IP20 G17266 - ABL6TS02U

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Trafo 230//230 V  25 VA ipari Telemechanic IP20 G17266

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. primerfeszültség - 230-400 V

  • Biztonsági transzformátor kivitel - Igen

  • Szekunder feszültség 1 - 230-230 V

  • Leválasztó transzformátor kivitel - Igen

  • 2. primerfeszültség - 385-415 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110880236

Sonepar cikkszám

G17266

Gyártói cikkszám

ABL6TS02U

Gyártói típuskód

ABL6TS02U

1. primerfeszültség:

230-400 V

Biztonsági transzformátor kivitel:

Igen

Szekunder feszültség 1:

230-230 V

Leválasztó transzformátor kivitel:

Igen

2. primerfeszültség:

385-415 V

Névleges látszólagos teljesítmény:

25 VA

Szekunder feszültség 2:

0-0 V

Védettség (IP):

IP20

Primer feszültség 10:

0-0 V

Primer feszültség 9:

0-0 V

Szekunder feszültség 3:

0-0 V

Rövidzárbiztos:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Szélesség:

66 mm

Szekunder feszültség 8:

0-0 V

Magasság:

90 mm

Mélység:

55 mm

Platina szerelésre alkalmas:

Nem

Gyűrűmag:

Nem

Vezetékanyag:

egyéb

Egytekercses transzformátor kivitel:

Nem

3. primerfeszültség:

0-0 V

Primer feszültség 4:

0-0 V

Primer feszültség 5:

0-0 V

Primer feszültség 6:

0-0 V

Primer feszültség 7:

0-0 V

Primer feszültség 8:

0-0 V

Szekunder feszültség 4:

0-0 V

Szekunder feszültség 5:

0-0 V

Szekunder feszültség 6:

0-0 V

Szekunder feszültség 7:

0-0 V

Szekunder feszültség 9:

0-0 V

Szekunder feszültség 10:

0-0 V

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

B

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

14.34 %

Trafo 230//230 V 25 VA ipari Telemechanic