Schneider - Trafo 230/8-12V 8VA csengő 2mod GT75602 - A9A15216
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekunder feszültség 1 - 8 V
Szekunder áramerősség 1 - 1 A
Szekunder feszültség 2 - 12 V
Transzformátor fajtája - szabvány csengőtrafó
Max. kimeneti áram - 0 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3606480097881
Sonepar cikkszám
GT75602
Gyártói cikkszám
A9A15216
Gyártói típuskód
Acti9 A9A15216
Szekunder feszültség 1:
8 V
Szekunder áramerősség 1:
1 A
Szekunder feszültség 2:
12 V
Transzformátor fajtája:
szabvány csengőtrafó
Max. kimeneti áram:
0 A
Szekunder feszültség 3:
0 V
Max. kimeneti teljesítmény:
8 W
Falon kívüli:
Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Szekunder áramerősség 3:
0 A
Süllyesztett szerelés:
Nem
Modulszélesség:
2
Hosszúság:
60 mm
Szélesség:
36 mm
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Hővédelem:
Igen
Primer feszültség:
230 V
Szekunder áramerősség 2:
0.66 A
Max. teljesítményveszteség:
1.4 W
Magasság:
89 mm
Rövidzárbiztos:
Igen