Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Trafo 230/8V 4VA csengő G66496 - 15214

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Trafo 230/8V 4VA csengő G66496

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekunder feszültség 1 - 8 V

  • Szekunder áramerősség 1 - 0.5 A

  • Transzformátor fajtája - szabvány csengőtrafó

  • Max. kimeneti áram - 0.5 A

  • Max. kimeneti teljesítmény - 4 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430152149

Sonepar cikkszám

G66496

Gyártói cikkszám

15214

Gyártói típuskód

TR 230/8V ~4VA

Szekunder feszültség 1:

8 V

Szekunder áramerősség 1:

0.5 A

Transzformátor fajtája:

szabvány csengőtrafó

Max. kimeneti áram:

0.5 A

Max. kimeneti teljesítmény:

4 W

Falon kívüli:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Modulszélesség:

2

Szélesség:

36 mm

Hővédelem:

Nem

Primer feszültség:

230 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Sorolható / moduláris készülékek ; Schneider ; %Trafo 230/8V 4VA csengő