Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Trafo 230/8V 4VA csengő GT75599 - A9A15214

Schneider
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekunder feszültség 1 - 8 V

  • Szekunder áramerősség 1 - 0.5 A

  • Szekunder feszültség 2 - 0 V

  • Transzformátor fajtája - szabvány csengőtrafó

  • Max. kimeneti áram - 0.5 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480097867

Sonepar cikkszám

GT75599

Gyártói cikkszám

A9A15214

Gyártói típuskód

A9A15214

Szekunder feszültség 1:

8 V

Szekunder áramerősség 1:

0.5 A

Szekunder feszültség 2:

0 V

Transzformátor fajtája:

szabvány csengőtrafó

Max. kimeneti áram:

0.5 A

Szekunder feszültség 3:

0 V

Max. kimeneti teljesítmény:

4 W

Falon kívüli:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Szekunder áramerősség 3:

0 A

Süllyesztett szerelés:

Nem

Modulszélesség:

2

Hosszúság:

60 mm

Szélesség:

36 mm

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Hővédelem:

Igen

Primer feszültség:

230 V

Szekunder áramerősség 2:

0 A

Max. teljesítményveszteség:

1.3 W

Magasság:

89 mm

Rövidzárbiztos:

Igen

Trafo 230/8V 4VA csengő