Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Trafo Földzárlati toroid (zárt) 65A 30mm GT74697 - 50437

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Trafo Földzárlati toroid (zárt) 65A 30mm GT74697

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - összegző áramátalakító

  • Névleges primer áram - 65 A

  • Névleges szekunder áram - 0.065 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 0 VA

  • Pontossági osztály - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3303430504375

Sonepar cikkszám

GT74697

Gyártói cikkszám

50437

Gyártói típuskód

50437

Kivitel:

összegző áramátalakító

Névleges primer áram:

65 A

Névleges szekunder áram:

0.065 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

0 VA

Pontossági osztály:

1

Nyílásátmérő:

29.4 mm

Kalibrálva:

Igen

Csapó rögzítés:

Igen

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

dugós csatlakozó

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

4

Trafo Földzárlati toroid (zárt) 65A 30mm