Schneider - TransferPacT Active Automatic automatikus átkapcsoló - 100A tokozat 100A 3P LCD kijelző SX106687 - TA10D3L1004TPE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Nulla állással - Igen
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 100 A
Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
723 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481065568
Sonepar cikkszám
SX106687
Gyártói cikkszám
TA10D3L1004TPE
Gyártói típuskód
TA10D3L1004TPE
Kivitel:
egyéb
Nulla állással:
Igen
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
100 A
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Komplett készülék a házban:
Igen
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Igazoló elem típusa:
egyéb
Ház anyaga:
műanyag
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Front szerelés:
Igen
Segédérintkezők száma, váltó:
3
TransferPacT Active Automatic automatikus átkapcsoló - 100A tokozat 100A 3P LCD kijelző