Nem visszaküldhető

Schneider - TransferPacT Active Automatic automatikus átkapcsoló - 100A tokozat 40A 2P LCD kijelző SX106691 - TA10D2L0403TPE

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - TransferPacT Active Automatic automatikus átkapcsoló - 100A tokozat 40A 2P LCD kijelző SX106691

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Nulla állással - Igen

  • Pólusszám - 2

  • Névleges tartós áram (Iu) - 40 A

  • Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

423 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481065469

Sonepar cikkszám

SX106691

Gyártói cikkszám

TA10D2L0403TPE

Gyártói típuskód

TA10D2L0403TPE

Kivitel:

egyéb

Nulla állással:

Igen

Pólusszám:

2

Névleges tartós áram (Iu):

40 A

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Komplett készülék a házban:

Igen

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Igen

Igazoló elem típusa:

egyéb

Ház anyaga:

műanyag

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Segédérintkezők száma, váltó:

3

TransferPacT Active Automatic automatikus átkapcsoló - 100A tokozat 40A 2P LCD kijelző