Schneider - TransferPacT Active Automatic automatikus átkapcsoló - 100A tokozat 40A 3P LCD kijelző SX106692 - TA10D3L0404TPE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Nulla állással - Igen
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 40 A
Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
442 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481065520
Sonepar cikkszám
SX106692
Gyártói cikkszám
TA10D3L0404TPE
Gyártói típuskód
TA10D3L0404TPE
Kivitel:
egyéb
Nulla állással:
Igen
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
40 A
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Komplett készülék a házban:
Igen
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Igazoló elem típusa:
egyéb
Ház anyaga:
műanyag
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Segédérintkezők száma, váltó:
3
TransferPacT Active Automatic automatikus átkapcsoló - 100A tokozat 40A 3P LCD kijelző