Schneider - TransferPacT Active Automatic automatikus átkapcsoló - 100A tokozat 63A 2P LCD kijelző SX106696 - TA10D2L0633TPE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Nulla állással - Igen
Pólusszám - 2
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
476 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481065490
Sonepar cikkszám
SX106696
Gyártói cikkszám
TA10D2L0633TPE
Gyártói típuskód
TA10D2L0633TPE
Kivitel:
egyéb
Nulla állással:
Igen
Pólusszám:
2
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Komplett készülék a házban:
Igen
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Igazoló elem típusa:
egyéb
Ház anyaga:
műanyag
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Front szerelés:
Igen
Segédérintkezők száma, váltó:
3
TransferPacT Active Automatic automatikus átkapcsoló - 100A tokozat 63A 2P LCD kijelző