Schneider - TransferPacT Active Automatic automatikus átkapcsoló - 160A tokozat 80A 4P LCD kijelző SX106708 - TA16D4L0804TPE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Nulla állással - Igen
Pólusszám - 4
Névleges tartós áram (Iu) - 80 A
Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
573 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606482131613
Sonepar cikkszám
SX106708
Gyártói cikkszám
TA16D4L0804TPE
Gyártói típuskód
TA16D4L0804TPE
Kivitel:
egyéb
Nulla állással:
Igen
Pólusszám:
4
Névleges tartós áram (Iu):
80 A
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Komplett készülék a házban:
Igen
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Igazoló elem típusa:
egyéb
Ház anyaga:
műanyag
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Front szerelés:
Igen
Segédérintkezők száma, váltó:
3
TransferPacT Active Automatic automatikus átkapcsoló - 160A tokozat 80A 4P LCD kijelző