Schneider - TransferPacT Active Automatic automatikus átkapcsoló - 250A tokozat 250A 3P LCD kijelző 400V SX106714 - TA25D3L2504TPE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Nulla állással - Igen
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 250 A
Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1535 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485953212
Sonepar cikkszám
SX106714
Gyártói cikkszám
TA25D3L2504TPE
Gyártói típuskód
TA25D3L2504TPE
Kivitel:
egyéb
Nulla állással:
Igen
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
250 A
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Komplett készülék a házban:
Igen
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Igazoló elem típusa:
egyéb
Ház anyaga:
műanyag
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
TransferPacT Active Automatic automatikus átkapcsoló - 250A tokozat 250A 3P LCD kijelző 400V