Nem visszaküldhető

Schneider - TransferPacT Active Automatic automatikus átkapcsoló - 630A tokozat 320A 4P LCD kijelző 400V SX106718 - TA63D4L3204TPE

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - TransferPacT Active Automatic automatikus átkapcsoló - 630A tokozat 320A 4P LCD kijelző 400V SX106718

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Nulla állással - Igen

  • Pólusszám - 4

  • Névleges tartós áram (Iu) - 320 A

  • Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1600 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606485953021

Sonepar cikkszám

SX106718

Gyártói cikkszám

TA63D4L3204TPE

Gyártói típuskód

TA63D4L3204TPE

Kivitel:

egyéb

Nulla állással:

Igen

Pólusszám:

4

Névleges tartós áram (Iu):

320 A

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Komplett készülék a házban:

Igen

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Igen

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Igazoló elem típusa:

egyéb

Ház anyaga:

műanyag

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Front szerelés:

Igen

Segédérintkezők száma, váltó:

3

TransferPacT Active Automatic automatikus átkapcsoló - 630A tokozat 320A 4P LCD kijelző 400V