Nem visszaküldhető

Schneider - TransferPacT Active automatikus átkapcsoló - 100A tokozat 80A 3P potméteres beállítófelület SX106743 - TA10D3S0804TPE

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - TransferPacT Active automatikus átkapcsoló - 100A tokozat 80A 3P potméteres beállítófelület SX106743

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Nulla állással - Igen

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 80 A

  • Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

594 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481065735

Sonepar cikkszám

SX106743

Gyártói cikkszám

TA10D3S0804TPE

Gyártói típuskód

TA10D3S0804TPE

Kivitel:

egyéb

Nulla állással:

Igen

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

80 A

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Komplett készülék a házban:

Igen

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Igen

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Igazoló elem típusa:

egyéb

Ház anyaga:

műanyag

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Front szerelés:

Igen

Segédérintkezők száma, váltó:

3

TransferPacT Active automatikus átkapcsoló - 100A tokozat 80A 3P potméteres beállítófelület