Schneider - TransferPacT Active automatikus átkapcsoló - 160A tokozat 125A 3P potméteres beállítófelület SX106747 - TA16D3S1254TPE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Nulla állással - Igen
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 125 A
Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
772 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481065889
Sonepar cikkszám
SX106747
Gyártói cikkszám
TA16D3S1254TPE
Gyártói típuskód
TA16D3S1254TPE
Kivitel:
egyéb
Nulla állással:
Igen
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
125 A
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Komplett készülék a házban:
Igen
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Igazoló elem típusa:
egyéb
Ház anyaga:
műanyag
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Segédérintkezők száma, váltó:
3
TransferPacT Active automatikus átkapcsoló - 160A tokozat 125A 3P potméteres beállítófelület