Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - TransferPacT Automatic automatikus átkapcsoló 100A 4P LCD SN173236 - TA10D4L1004TPE

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - TransferPacT Automatic automatikus átkapcsoló 100A 4P LCD SN173236

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Nulla állással - Igen

  • Pólusszám - 4

  • Névleges tartós áram (Iu) - 100 A

  • Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

730 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481065629

Sonepar cikkszám

SN173236

Gyártói cikkszám

TA10D4L1004TPE

Gyártói típuskód

TransferPacT TA10D4L1004TPE

Kivitel:

egyéb

Nulla állással:

Igen

Pólusszám:

4

Névleges tartós áram (Iu):

100 A

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Komplett készülék a házban:

Igen

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Igen

Igazoló elem típusa:

egyéb

Ház anyaga:

műanyag

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Segédérintkezők száma, váltó:

3

TransferPacT Automatic automatikus átkapcsoló 100A 4P LCD