Nem visszaküldhető

Schneider - TransferPacT Automatic automatikus átkapcsoló - 630A tokozat 500A 3P potméteres beállítófelület 400V SX106760 - TA63D3S5004TPE

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - TransferPacT Automatic automatikus átkapcsoló - 630A tokozat 500A 3P potméteres beállítófelület 400V SX106760

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Nulla állással - Igen

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 500 A

  • Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3087 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606485952963

Sonepar cikkszám

SX106760

Gyártói cikkszám

TA63D3S5004TPE

Gyártói típuskód

TA63D3S5004TPE

Kivitel:

egyéb

Nulla állással:

Igen

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

500 A

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Komplett készülék a házban:

Igen

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Igen

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Igazoló elem típusa:

egyéb

Ház anyaga:

műanyag

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Front szerelés:

Igen

Segédérintkezők száma, váltó:

3

TransferPacT Automatic automatikus átkapcsoló - 630A tokozat 500A 3P potméteres beállítófelület 400V