Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - TransferPacT funkcionális modul - generátor indítás/leállás jelzés - kimenet SN179756 - TPCDIO17

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - TransferPacT funkcionális modul - generátor indítás/leállás jelzés - kimenet SN179756

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábelcsatlakozó, kábel nélkül

  • Szerelési mód - egyéb

  • Kivitel - dugaszolható

  • Foglalat - nincs

  • Váltóérintkezők száma - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481066077

Sonepar cikkszám

SN179756

Gyártói cikkszám

TPCDIO17

Gyártói típuskód

TPCDIO17

Elektromos csatlakozó típusa:

kábelcsatlakozó, kábel nélkül

Szerelési mód:

egyéb

Kivitel:

dugaszolható

Foglalat:

nincs

Váltóérintkezők száma:

3

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

1

TransferPacT funkcionális modul - generátor indítás/leállás jelzés - kimenet